Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Flange diklasifikasikan mulai dari Class 150, 300, 600, 900, 1500, hingga 2500. Flange yang dianggap "tekanan tinggi" biasanya dimulai dari Class 600 ke atas. Semakin tinggi kelasnya, semakin tebal badan flange dan semakin besar diameter baut yang digunakan.
Pada sistem hidrolik, seperti yang digunakan pada pompa "NACHI Iph Series", flange dibagi menjadi Code 61 (Standard Pressure - 3000 PSI) dan Code 62 (High Pressure - 6000 PSI). Tipe Code 62 memiliki pola lubang baut yang lebih lebar dan kepala flange yang lebih tebal untuk menahan lonjakan tekanan (pressure spike).
Pemilihan material adalah faktor non-negosiasi dalam aplikasi tekanan tinggi. Material harus memiliki yield strength yang mampu menahan gaya tarik internal tanpa deformasi plastis.
Carbon Steel (ASTM A105/A350): Material standar untuk aplikasi minyak dan gas suhu tinggi. Memiliki kekuatan tarik yang sangat baik dan tahan banting. Model "WKK Armaturen Flange Slip On Carbon Steel" adalah representasi umum dari tipe ini.
Stainless Steel (ASTM A182 F304/F316): Digunakan pada lingkungan korosif atau suhu ekstrem (kriogenik hingga panas tinggi). Kandungan kromium dan nikel memberikan lapisan pasif yang mencegah karat. Varian "GBA Slip On Flange SS A182 F316-316L" menunjukkan penggunaan dual grade (316/316L) yang menyeimbangkan kekuatan dan kemampuan las (weldability).
Untuk mencegah kebocoran pada tekanan di atas 100 Bar, tipe permukaan kontak (facing) memegang peranan vital:
Raised Face (RF): Umum digunakan hingga Class 600. Permukaan gasket lebih kecil dari lingkaran baut, memungkinkan konsentrasi tekanan jepit yang tinggi.
Ring Type Joint (RTJ): Ini adalah standar emas untuk tekanan ultra-tinggi (Class 900 - 2500). Flange memiliki alur (groove) berbentuk trapesium di permukaannya. Cincin logam solid (metal ring gasket) dimasukkan ke dalam alur ini. Saat baut dikencangkan, cincin logam akan terdeformasi secara elastis di dalam alur, menciptakan segel "logam-ke-logam" yang tahan terhadap tekanan ribuan PSI dan fluktuasi suhu ekstrem.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami